Masques de protection respiratoire
Equipement de protection individuel essentiel en cas d’exposition aux vapeurs, gaz ou poussières toxiques, les masques de protection respiratoire doivent être choisis avec soin.
Quel masque, pour quelle utilisation?
En tant que professionnel, vous pouvez être amené à être exposé à des risques respiratoires dus à une pollution de l’air permanente (travaux sur route ou dans l’industrie) ou ponctuelle.
Le port d’un masque respiratoire est alors obligatoire. Il s’agit d’une question de sécurité et de protection de votre santé. L’utilisation de ces masques est réglementée, et leur conception répond à des normes (FFP) strictes.
Les masques FFP1 sont adaptés à la plupart des travaux. Ils filtrent au moins 70% des aérosols et poussières. Les masques FFP2 portent cette protection à plus de 94%, et sont d’ailleurs utilisés également dans le monde médical. Enfin, les masques FFP3 offrent un niveau de protection supérieur à 99%, et sont utilisables en cas de risques élevés (particules d’amiante, vapeurs et gaz toxiques…).
Ces masques s’adaptent donc à l’usage qui doit en être fait, garantissant une protection face au gaz, aux poussières et particules fines, ou encore aux liquides.
Bien choisir son masque respiratoire
Rubix met à votre disposition une large gamme de masques. Besoin d’un masque complet ? Les meilleures références sont disponibles (marques 3M et GISS). Retrouvez aussi un choix conséquent de demi-masques. Notre choix se porte aussi bien sur les masques jetables, à usage uniques, que sur les masques réutilisables. Ces derniers sont bien sûr plus solides, adaptés à un usage prolongé.
La gamme de masques jetables offre toutes les garanties de protection, conformément aux normes et même au-delà (normes FFP2 et FFP3). Dans tous les cas, le confort du professionnel est pris en compte. Un bon masque, tout en apportant une protection optimale, se doit d’être robuste et confortable.
Enfin, pour assurer l’entretien de votre équipement de protection respiratoire, retrouvez sur notre site les cartouches filtrantes de rechanges adaptées. En effet, il est essentiel que le filtre garde toutes ses qualités afin de garantir votre sécurité. Ce choix existe également pour les demi masques.