Références
Mecaline :SPGM6016
Rubix :X600-1498442
Fabricant :895466
EAN :3660338478123

Détails articles : ENGRENAGE MOD 6 16 DTS
Engrenage cylindrique avec moyeu - Angle de pression 20°.
MOD 6 z=16
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 6 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 16 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,91 € HT
/ unité
47,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours