Références
Mecaline :SPGM4065WH
Rubix :X600-1498416
Fabricant :895428
EAN :3660338477768

Détails articles : ENGRENAGE MOD 4 65 DTS SANS MOYEU
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 4 z=65
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 4 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 65 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,58 € HT
/ unité
171,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
