Références
Mecaline :SPGM2027
Rubix :X600-1498321
Fabricant :895255
EAN :3660338476068

Détails articles : ENGRENAGE MOD 2 27 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 2 z=27
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 2 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 27 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,17 € HT
/ unité
6,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
