Références
Mecaline :SPGM1.5120WH
Rubix :X600-1498302
Fabricant :895237
EAN :3660338475894

Détails articles : ENGRENAGE MOD 1.5 120 DTS SANS MOYEU
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 1.5 z=120
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 1,5 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 120 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € HT
/ unité
39,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours