Emporte-pièce électricien Virax 221128, Diamètre: 28.3 mm | Type: Emporte piece de 28 2211 28
Emporte Piece De 28 2211
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :221128
Rubix :0152-5025305
EAN :3521742211280

Détails articles : EMPORTE PIECE DE 28 2211 28
Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. Profil spécial 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle.
Conseil : il est important de graisser la vis et le dessous de la tête.
Tube électricien n°21. Perçage vis : 10. Poids : 220 g.
Conseil : il est important de graisser la vis et le dessous de la tête.
Tube électricien n°21. Perçage vis : 10. Poids : 220 g.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 28,3 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece de 28 2211 28 |
| Diamètre max | 28,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,10 € HT
/ unité
142,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
