Jeu d'embouts de vissage Wera 9669370160, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 39
Embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :9669370160
Rubix :4727-5540746
Fabricant :05049055001
EAN :4013288234896

Documents
Détails articles : TOOL-CHECK PLUS 1, 39 PIECES 1X 8001 A MINI-CLIQUET A EMBOUTS
Tool-Check PLUS 1, 39 pièces
1x 8001 A Mini-cliquet à embouts ¼": 1/4" x 87 mm
1x 813 Porte-embouts: 1/4" x 78 mm
1x 889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K: 1/4" x 50 mm
1x 870/1 Tige d'outil (élément de liaison): 1/4" x 25 mm
6x 851/1 Embouts BTZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
5x 855/1 Embouts BTH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
6x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
5x 867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage): TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
1x 800/1 Embouts BTZ: 1 x 5.5 x 25 mm
4x 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
1x 840/1 Embouts Hex-Plus Z: 8 x 25 mm
7x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
Points forts
39 pièces. Jeu d'outils ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique. Les éléments de verrouillage verts du Tool-Check sécurisent les outils pendant le transport. Avec cliquet à embout 1/4", acier massif forgé. Mécanisme à fine denture (60 dents) permettant un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche du cliquet ergonomiques. L'adaptateur Wera 870/1 (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4") inclus permet aussi d'utiliser des douilles 1/4". 7 douilles Zyklop (1/4") pour l'utilisation manuelle et mécanique ; avec gorge à bille. Moletage à l'arrière pour une meilleure prise dans le cas du vissage manuel. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. En chrome-vanadium, chromé mat. 28 embouts, version BTZ et BTH avec zone BiTorsion (empêche la rupture prématurée de l'embout) et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et tailles, version extra-rigide (Z) à usage universel, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, fente et six pans creux. Dans un Tool-Check ultracompact et fonctionnel.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 39 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | acier chrome-vanadium chromé mat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,91 € HT
/ lot
369,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours