Jeu d'embouts de vissage Wera 05134200001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 10
Bit-check
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05134200001
Rubix :4727-5541619
EAN :4013288038821
Documents
Détails articles : BIT-CHECK 10 UNIVERSAL 2, 10 PIECES 1X 895/4/1 K
Bit-Check 10 Universal 2, 10 pièces
1x 895/4/1 K Support/adaptateur universel: 1/4" x 52 mm
3x 855/1 Embouts TH: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm
6x 867/1 Embouts TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
Points forts
Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuses électroniques. Avec embouts Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,85 € HT
/ lot
112,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
