Touche pour comparateur Mitutoyo 131324, Pour modèle: 513-414-10A; 513-414-10E; 513-414-10T | Utilisation: Il convient d'utiliser uniquement l'embout de mesure destiné au modèle d'indicateur concerné (la longueur de l'embout est spécifique au modèle). Après remplacement de l'embout, un étalonnage par rapport à un étalon/référence est requis.

Embout

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :131324
Rubix :0124-0614730
EAN :4946368813967
TOUCHE CARBURE D2MM LG 33,9MM

Résumé technique

Utilisationil convient d'utiliser uniquement l'embout de mesure destiné au modèle d'indicateur concerné (la longueur de l'embout est spécifique au modèle). après remplacement de l'embout, un étalonnage par rapport à un étalon/référence est requis.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOUCHE CARBURE D2MM LG 33,9MM


Embout de rechange Mitutoyo 131324 pour indicateurs de test d'une longueur L2=33,9 mm. L'embout en carbure (ø2 mm) est destiné aux modèles 513-414-10A/10E/10T.

Informations techniques


Attributs
Utilisationil convient d'utiliser uniquement l'embout de mesure destiné au modèle d'indicateur concerné (la longueur de l'embout est spécifique au modèle). après remplacement de l'embout, un étalonnage par rapport à un étalon/référence est requis.
Pour modèle513-414-10a; 513-414-10e; 513-414-10t
Matièreacier trempé
25,89 € HT
/ unité
31,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.