Embout de vissage Bosch 2607001513, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 25 mm
Embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001513
Rubix :0136-5180443
EAN :3165140300391

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH2 25MM LE PAQUET DE 25
Cet embout Extra Hard est un bon choix pour un usage universel. Grâce à l'acier S2 modifié et au procédé optimisé de traitement thermique, cet embout Extra Hard offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans effort un couple maximal. Les forces et les vibrations sont absorbées lors de toutes les opérations.
Utilisation universelle - Cet embout de vissage Extra Hard est un bon choix pour une utilisation universelle. Grâce à l'acier S2 modifié et au processus optimisé de traitement thermique, cet embout extra dur offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans difficulté un couple maximal. Les forces et les vibrations sont absorbées lors de tous les travaux. Il possède une tige hexagonale de 1/4 inch et est destiné aux travaux de vissage universels avec tournevis et perceuses-visseuses. Tige hexagonale pour une connexion solide et un transfert de couple maximal dans les mandrins à trois mors et les porte-outils à six pans intérieurs ¼"
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,96 € HT
/ paquet
67,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
