Embout de vissage Bosch 2607001510, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 25 mm
Embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001510
Rubix :0136-5180442
EAN :3165140300360

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH1 25MM LE PAQUET DE 25
Cet embout Extra Hard est un bon choix pour un usage universel. Grâce à l'acier S2 modifié et au procédé optimisé de traitement thermique, cet embout Extra Hard offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans effort un couple maximal. Les forces et les vibrations sont absorbées lors de toutes les opérations.
Utilisation universelle - Cet embout de vissage Extra Hard est un bon choix pour un usage universel. Grâce à l'acier S2 modifié et au procédé de traitement thermique optimisé, cet embout Extra Hard offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans effort un couple maximal. Les forces et les vibrations sont amorties lors de toutes les opérations. Il possède une queue hexagonale de 1/4 inch et est conçu pour des travaux de vissage universels avec des tournevis et des perceuses/visseuses. Queue hexagonale pour une connexion solide et une transmission maximale du couple dans des mandrins à trois mors et des porte-outils à six pans creux ¼"
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,36 € HT
/ paquet
64,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
