Embout dynamométrique Stahlwille 58224013, Ouverture: 13 mm | Longueur: 25 mm | Fixation: 14x18

Embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :58224013
Rubix :K642-5270789
EAN :4018754034192
EMBOUT A ANNEAU OUVERTURE DE 13 14X18MM 732/40

Résumé technique

Ouverture13 mm
Fixation14x18 mm
Longueur25 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT A ANNEAU OUVERTURE DE 13 14X18MM 732/40


Les embouts à œil 732/40 de Stahlwille constituent une gamme complète d'accessoires interchangeables pour clés dynamométriques à embouts amovibles.

Caractéristiques :
Les embouts 732/40 adoptent un profil 12 pans AS-Drive qui répartit les efforts sur les flancs de l'écrou, limitant les risques d'arrachement sur les têtes de fixation. Chaque embout reçoit un attachement de 14 × 18 mm, format standardisé pour les porte-outils simples (ex : modèle 1821), ainsi que pour les clés dynamométriques type 730N.
La fabrication par forgeage, suivi d'un traitement thermique par trempe et refroidissement en bain d'huile, confère à l'acier une dureté et une ténacité adaptées aux couples élevés. Un chromage spécial sur nickel protège les surfaces contre la corrosion et les éclats, tout en facilitant le nettoyage. La gamme couvre seize ouvertures, de 13 à 41 mm, pour répondre à un large éventail de dimensions de fixations.

Spécifications :
- Ouvertures disponibles : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36 et 41 mm.
- Taille de l'interface (attachement mâle) : 14 × 18 mm.
- Longueur utile : 25 mm (ouvertures 13 à 32 mm), 28 mm (34 et 36 mm), 30 mm (41 mm).
- Largeur de l'anneau : de 22,5 mm (13 mm) à 60 mm (41 mm).
- Hauteur de l'anneau : de 11 mm (13 et 14 mm) à 20 mm (41 mm).
- Poids : de 123 g (14 mm) à 240 g (41 mm)
- Finition : chromage spécial sur nickel.
- Procédé de fabrication : forgé, trempé, refroidi en bain d'huile.

Points forts

- Profil AS-Drive 12 pans : la transmission des efforts sur les flancs réduit l'usure des têtes de fixation et améliore la tenue en couple.
- Fabrication forgée et traitée thermiquement : face aux sollicitations répétées.
- Attachement normalisé 14 × 18 mm : la compatibilité directe avec plusieurs porte-outils et cliquets dynamométriques simplifie l'interchangeabilité sans adaptateur.
- Gamme étendue de 13 à 41 mm : seize ouvertures disponibles couvrent la majorité des boulonneries métriques de grande taille.

Applications

Les embouts 732/40 s'utilisent partout où un serrage au couple précis est requis sur des fixations métriques accessibles par le dessus. Leur format à œil 12 pans les rend particulièrement adaptés aux travaux de boulonnerie structurelle, de maintenance mécanique et d'assemblage en série nécessitant une traçabilité du couple appliqué. Les secteurs suivants y recourent fréquemment :
- Maintenance industrielle et mécanique générale ;
- construction métallique et charpente ;
- assemblage automobile, poids lourds et équipements de transport ;
- énergie, notamment sur les infrastructures soumises à des couples réglementés ;
- ferroviaire ;
- etc.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13 mm
Fixation14x18 mm
Longueur25 mm
88,08 HT
/ unité
105,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours