Embout dynamométrique Stahlwille 58214015, Ouverture: 15 mm | Longueur: 25 mm | Fixation: 14x18
Embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :58214015
Rubix :K642-5270906
EAN :4018754033942
Documents
Détails articles : EMBOUT A FOURCHE OUVERTURE DE 15 14X18MM 731/40
Les embouts à fourche Stahlwille 731/40 sont conçus pour assurer une transmission précise du couple avec des clés dynamométriques ou des porte-outils.
Caractéristiques :
Les embouts 731/40 se distinguent par leur fabrication forgée en matrice et leur traitement thermique en bain d'huile, leur conférant une très haute résistance mécanique et une durée de vie exceptionnelle. Ils sont conçus pour s'adapter aux clés dynamométriques et porte-outils disposant d'une prise carrée de 14 x 18 mm et sont retenus en toute sécurité par une goupille. Leur finition chromée sur base nickel assure une excellente résistance à la corrosion et limite les écaillages, même en environnement exigeant. Leur profil mince permet d’accéder facilement aux zones étroites ou difficilement accessibles.
Spécifications :
- Carré de fixation : 14 x 18 mm (standard sur toute la gamme).
- Mesure : métrique.
- Ouverture : de 13 mm à 41 mm.
- Largeur : de 30 mm à 82 mm.
- Épaisseur de la tête : de 7 mm à 15 mm.
- Longueur utile : de 25 mm à 36,5 mm (entre l'axe de la vis et l'outil).
- Masse : de 128 g à 307 g.
- Fixation par goupille de sécurité assurant un maintien fiable sans décrochage intempestif.
- Construction : forgé en matrice, trempé et refroidi.
- Finition : chromage sur nickel.
- Compatibilité : clés dynamométriques et porte-embouts avec empreinte 14 x 18 mm.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne en 1862, Stahlwille est une entreprise reconnue mondialement pour la précision et la qualité de ses outils à main professionnels. Son expertise s'étend dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'aéronautique, l'automobile et l'énergie. Forte de plus de 160 ans d'innovation, la marque s’appuie sur une production majoritairement allemande et sur des contrôles de qualité rigoureux.
Caractéristiques :
Les embouts 731/40 se distinguent par leur fabrication forgée en matrice et leur traitement thermique en bain d'huile, leur conférant une très haute résistance mécanique et une durée de vie exceptionnelle. Ils sont conçus pour s'adapter aux clés dynamométriques et porte-outils disposant d'une prise carrée de 14 x 18 mm et sont retenus en toute sécurité par une goupille. Leur finition chromée sur base nickel assure une excellente résistance à la corrosion et limite les écaillages, même en environnement exigeant. Leur profil mince permet d’accéder facilement aux zones étroites ou difficilement accessibles.
Spécifications :
- Carré de fixation : 14 x 18 mm (standard sur toute la gamme).
- Mesure : métrique.
- Ouverture : de 13 mm à 41 mm.
- Largeur : de 30 mm à 82 mm.
- Épaisseur de la tête : de 7 mm à 15 mm.
- Longueur utile : de 25 mm à 36,5 mm (entre l'axe de la vis et l'outil).
- Masse : de 128 g à 307 g.
- Fixation par goupille de sécurité assurant un maintien fiable sans décrochage intempestif.
- Construction : forgé en matrice, trempé et refroidi.
- Finition : chromage sur nickel.
- Compatibilité : clés dynamométriques et porte-embouts avec empreinte 14 x 18 mm.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne en 1862, Stahlwille est une entreprise reconnue mondialement pour la précision et la qualité de ses outils à main professionnels. Son expertise s'étend dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'aéronautique, l'automobile et l'énergie. Forte de plus de 160 ans d'innovation, la marque s’appuie sur une production majoritairement allemande et sur des contrôles de qualité rigoureux.
Points forts
- Grande compatibilité : adaptés à tous les porte-outils avec empreinte 14 x 18 mm.
- Résistance extrême : conçus pour durer même dans les conditions intensives.
- Fixation sécurisée : système à goupille pour une tenue fiable et rapide.
- Précision assurée : idéal pour le serrage contrôlé avec clé dynamométrique.
- Résistance extrême : conçus pour durer même dans les conditions intensives.
- Fixation sécurisée : système à goupille pour une tenue fiable et rapide.
- Précision assurée : idéal pour le serrage contrôlé avec clé dynamométrique.
Applications
Les embouts clé plate Stahlwille 731/40 sont destinés aux professionnels qui travaillent avec des clés dynamométriques dans des domaines où la précision de serrage est essentielle. Ils sont utilisés dans l'industrie mécanique, l'assemblage de machines, la maintenance industrielle, l'automobile, l'aéronautique et l'énergie.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 15 mm |
|---|---|
| Fixation | 14x18 mm |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € HT
/ unité
111,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours