Embout dynamométrique Stahlwille 58211010, Ouverture: 10 mm | Longueur: 17.5 mm | Fixation: 9x12

Embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :58211010
Rubix :K642-5270956
Fabricant :731/10 10
EAN :4018754033829
EMBOUT A FOURCHE OUVERTURE DE 10 9X12MM 731/10

Résumé technique

Ouverture10
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT A FOURCHE OUVERTURE DE 10 9X12MM 731/10


La série 731/10 de Stahlwille regroupe des embouts à fourche interchangeables couvrant les ouvertures de 7 mm à 19 mm. Ils s'utilisent avec un outil porte-embout de 9x12 mm dynamométrique ou non.

Caractéristiques :
Les embouts à fourche 731/10 fonctionnent sur le principe de la clé plate, avec un profil de fourche permettant l'accès aux têtes de vis ou d'écrous plats dans des espaces contraints. L'interface 9 x 12 mm assure la compatibilité avec les poignées porte-outils de type 1820 (directement ou via une tête à cliquet) ainsi qu'avec les poignées dynamométriques 730N. Chaque embout peut également s'utiliser directement avec d'autres accessoires compatibles avec cette interface.

La fabrication associe un forgeage à un traitement thermique par trempe et refroidissement en bain d'huile, procédé qui confère au métal une solidité élevée et une durabilité prolongée. Le chromage spécial déposé sur une sous-couche de nickel protège la surface contre les éclats et l'usure, tout en facilitant le nettoyage.

Spécifications :
- Gamme d'ouvertures disponibles : de 7 mm à 19 mm (13 références).
- Interface d'entraînement : 9 x 12 mm.
- Longueur totale selon référence : 22 mm (7–8 mm) / 26 mm (9–11 mm) / 30 mm (12–13 mm) / 35 mm (14–15 mm) / 38 mm (16–17 mm) / 42 mm (18–19 mm).
- Épaisseur de la fourche selon référence : 5 mm (7–8 mm) / 5,5 mm (9–11 mm) / 7 mm (12–13 mm) / 8 mm (14–15 mm) / 8,5 mm (16–17 mm) / 9 mm (18–19 mm).
- Longueur de la partie d'interface : 17,5 mm (7–17 mm) / 20 mm (18–19 mm).
- Masse selon référence : de 38 g (9 mm) à 74 g (19 mm).
- Finition : chromage spécial sur sous-couche nickel.

Points forts

- Compatibilité directe avec l'interface 9 x 12 mm des systèmes Stahlwille, sans adaptateur supplémentaire.
- Traitement thermique par trempe en bain d'huile : résistance mécanique accrue face aux sollicitations répétées de serrage.
- Chromage sur nickel : protection durable contre les éclats et l'usure de surface en conditions d'atelier.
- Gamme de 7 à 19 mm en 13 références : couverture d'une large plage de filetages courants sans changement d'outil dynamométrique.

Applications

Les 731/10 s'emploient partout où un serrage au couple précis s'impose sur des éléments à profil plat : boulons, écrous plats, raccords, vis... notamment lorsque l'encombrement limite l'usage d'une douille standard.

Ils trouvent leur place dans les ateliers de maintenance industrielle, sur les lignes d'assemblage mécanique, en serrurerie métallique ou en construction métallique légère. Les secteurs de l'automobile, de la mécanique générale et de la maintenance d'équipements industriels y recourent pour des opérations de serrage contrôlé.

Ces embouts s'utilisent exclusivement avec des poignées, dynamométriques ou non, à interface 9x12 mm. Ils peuvent également se monter sur des têtes à cliquet de même interface.

Informations techniques


Attributs
Ouverture10
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm
68,91 HT
/ unité
82,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours