Douille tournevis SAM DC-2-1/2, Longueur: 80 mm | Finition: Polie
Embout Dyna Rond Double Carre Male 3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DC-2-1/2
Rubix :0149-5013669
EAN :3272670297968



Documents
Détails articles : ACCESSOIRE D'EMBOUTS DC- 2-1/2
Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond 19 mm ou 30 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 1/2 po |
| Carré | 19 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,74 € HT
/ unité
95,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
