Embout de vissage Bosch 2607001571, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 51 mm
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001571
Rubix :0136-5043996
EAN :3165140300971

Documents
Détails articles : EMBOUT VISS. POZIDRIV N2 L 51MM LE PAQUET DE 3
Epaisseur: PZ1
Longueur mm: 51
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz2 |
| Longueur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 € HT
/ 5 paquets
84,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
