Embout de vissage Bosch 2607001615, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 25 mm
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001615
Rubix :0136-5147937
EAN :3165140301411

Documents
Détails articles : EMBOUT XH T25-25MM LE PAQUET DE 3
Pour les travaux de vissage répétés, les embouts de vissage Torx® Bosch combinent maîtrise du couple et gestion des contraintes mécaniques. Leur format standard facilite une mise en œuvre rapide avec les outillages couramment utilisés, aussi bien en atelier que sur chantier.
Caractéristiques :
Grâce à leur conception Extra Hard, les embouts Torx® Bosch durent plus longtemps. Ils sont fabriqués en acier modifié S2 et bénéficient d’un traitement thermique optimisé, ce qui permet de répondre aux sollicitations liées aux cycles de vissage répétés. La présence d’une zone de torsion conique permet d’absorber les pics de couple générés lors de l’utilisation, contribuant ainsi à limiter les efforts transmis à l’embout et à l’outil. L’emmanchement hexagonal assure une liaison stable dans les mandrins à trois mors ainsi que dans les porte-outils hexagonaux internes de 1/4", tout en maintenant une transmission de couple efficace. La compatibilité avec les outils de nombreuses marques facilite l’intégration dans des environnements multi-équipements.
Spécifications :
- Empreinte : Torx®.
- Plage de tailles : T8 à T40.
- Tailles disponibles : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Longueur standard : 25 mm.
- Longueur pour les grandes tailles (à partir de T25) : 49 mm.
- Emmanchement : six-pans mâle 1/4".
- Matériau de fabrication : acier modifié S2.
- Traitement de surface : phosphaté grainée.
- Conditionnement : lot de 3 embouts.
Normes :
- ISO 1173 C6.3 : cette norme encadre les dimensions et tolérances des embouts à emmanchement hexagonal. Elle assure leur interchangeabilité avec les porte-embouts et mandrins conformes à ce standard.
Caractéristiques :
Grâce à leur conception Extra Hard, les embouts Torx® Bosch durent plus longtemps. Ils sont fabriqués en acier modifié S2 et bénéficient d’un traitement thermique optimisé, ce qui permet de répondre aux sollicitations liées aux cycles de vissage répétés. La présence d’une zone de torsion conique permet d’absorber les pics de couple générés lors de l’utilisation, contribuant ainsi à limiter les efforts transmis à l’embout et à l’outil. L’emmanchement hexagonal assure une liaison stable dans les mandrins à trois mors ainsi que dans les porte-outils hexagonaux internes de 1/4", tout en maintenant une transmission de couple efficace. La compatibilité avec les outils de nombreuses marques facilite l’intégration dans des environnements multi-équipements.
Spécifications :
- Empreinte : Torx®.
- Plage de tailles : T8 à T40.
- Tailles disponibles : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Longueur standard : 25 mm.
- Longueur pour les grandes tailles (à partir de T25) : 49 mm.
- Emmanchement : six-pans mâle 1/4".
- Matériau de fabrication : acier modifié S2.
- Traitement de surface : phosphaté grainée.
- Conditionnement : lot de 3 embouts.
Normes :
- ISO 1173 C6.3 : cette norme encadre les dimensions et tolérances des embouts à emmanchement hexagonal. Elle assure leur interchangeabilité avec les porte-embouts et mandrins conformes à ce standard.
Points forts
- Réduction des contraintes mécaniques grâce à l’absorption des pics de couple par la zone de torsion.
- Résistance adaptée aux usages répétés du fait de l’acier modifié S2 et du traitement thermique associé.
- Stabilité accrue sur l’empreinte, la finition phosphatée grainée contribuant à limiter le glissement.
- Déploiement rapide sur différents outils grâce à une compatibilité étendue avec de nombreuses marques.
- Résistance adaptée aux usages répétés du fait de l’acier modifié S2 et du traitement thermique associé.
- Stabilité accrue sur l’empreinte, la finition phosphatée grainée contribuant à limiter le glissement.
- Déploiement rapide sur différents outils grâce à une compatibilité étendue avec de nombreuses marques.
Applications
Les embouts de vissage Torx® Bosch sont destinés aux opérations de vissage et de dévissage réalisées avec des perceuses ou visseuses rotatives. Ils sont utilisés dans des contextes variés tels que le montage, l’assemblage ou la maintenance, aussi bien en atelier que sur chantier. La disponibilité de plusieurs tailles d’empreinte permet de couvrir différents besoins tout en conservant une organisation d’outillage cohérente.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t25 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 10 paquets
72,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h