Embout de vissage Bosch 2607001515, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 25 mm
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001515
Rubix :0136-5132847
EAN :3165140300414

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH3 25MM LE PAQUET DE 3
Les embouts de vissage Phillips Bosch répondent aux besoins de vissage universel grâce à une conception orientée transmission de couple et absorption des contraintes. Ils s’intègrent facilement aux outillages standards utilisés en atelier et sur chantier.
Caractéristiques :
Ces embouts Phillips Extra Hard sont destinés à un usage universel avec des perceuses et visseuses rotatives. Leur conception en acier modifié S2 associée à un traitement thermique optimisé confère une qualité extra-dure adaptée aux sollicitations répétées. La zone de torsion conique contribue à absorber les pics de couple lors du vissage, ce qui limite les contraintes sur l’embout et l’outil. L’emmanchement hexagonal assure une liaison fiable avec les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de 1/4", tout en garantissant une transmission de couple stable. Ces embouts sont compatibles avec les outils de la plupart des marques.
Spécifications :
- Type d’empreinte : Phillips.
- Tailles disponibles : PH0 à PH4.
- Longueur : 25 mm (hors PH4 : 32 mm).
- Emmanchement : six-pans mâle 1/4".
- Matériau : acier modifié S2.
- Traitement thermique : trempe.
- Finition : phosphaté grainé.
- Conditionnement : paquet de 3 embouts.
Normes :
Ces embouts Bosch suivent la norme ISO 1173 C6.3 qui définit les dimensions et tolérances des embouts à emmanchement hexagonal, garantissant leur compatibilité avec les porte-embouts et mandrins normalisés.
Caractéristiques :
Ces embouts Phillips Extra Hard sont destinés à un usage universel avec des perceuses et visseuses rotatives. Leur conception en acier modifié S2 associée à un traitement thermique optimisé confère une qualité extra-dure adaptée aux sollicitations répétées. La zone de torsion conique contribue à absorber les pics de couple lors du vissage, ce qui limite les contraintes sur l’embout et l’outil. L’emmanchement hexagonal assure une liaison fiable avec les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de 1/4", tout en garantissant une transmission de couple stable. Ces embouts sont compatibles avec les outils de la plupart des marques.
Spécifications :
- Type d’empreinte : Phillips.
- Tailles disponibles : PH0 à PH4.
- Longueur : 25 mm (hors PH4 : 32 mm).
- Emmanchement : six-pans mâle 1/4".
- Matériau : acier modifié S2.
- Traitement thermique : trempe.
- Finition : phosphaté grainé.
- Conditionnement : paquet de 3 embouts.
Normes :
Ces embouts Bosch suivent la norme ISO 1173 C6.3 qui définit les dimensions et tolérances des embouts à emmanchement hexagonal, garantissant leur compatibilité avec les porte-embouts et mandrins normalisés.
Points forts
- Absorption des pics de couple grâce à la zone de torsion conique, ce qui contribue à une meilleure maîtrise du vissage.
- Matériau très dur permettant une longue durée de vie et une détérioration minime de l'embout.
- Finition légèrement rugueuse permettant de limiter le glissement sur l'empreinte.
- Intégration simple sur de nombreux outils grâce à une compatibilité étendue avec différentes marques.
- Matériau très dur permettant une longue durée de vie et une détérioration minime de l'embout.
- Finition légèrement rugueuse permettant de limiter le glissement sur l'empreinte.
- Intégration simple sur de nombreux outils grâce à une compatibilité étendue avec différentes marques.
Applications
Les embouts de vissage Phillips Bosch sont utilisés pour des opérations de vissage et dévissage dans des contextes variés. Ils conviennent aux travaux de montage, d’assemblage et de maintenance réalisés avec des perceuses ou visseuses rotatives. Ces embouts trouvent leur place aussi bien en atelier que sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph3 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € HT
/ 10 paquets
57,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
