Embout de foret Sandvik Coromant 870-1040-6-PM 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1040-6-PM 4334
Rubix :0033-0737819
Fabricant :7357567
EAN :7323222156922


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,4 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,4 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,30 € HT
/ 2 unités
392,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h