Embout de foret Sandvik Coromant 870-1280-11-PM 4334
Embout pour foret CoroDrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1280-11-PM 4334
Rubix :0033-0737720
Fabricant :7357667
EAN :7323222157929


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,8 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,8 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,68 € HT
/ 2 unités
426,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h