Coffret de cosses à sertir Knipex 97 99 333, Nombre d'éléments: 200
Embout de câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 99 333
Rubix :7510-5313130
EAN :4003773076445
Documents
Détails articles : EMBOUTS DE CABLES COL PLASTIQUE 1,5MM2 - SACHET DE 200
Knipex propose une gamme complète d'embouts de câble à sertir, munis d'un col en plastique et conformes à la norme DIN 46228. Cette série couvre des capacités de raccordement allant de 0,50 mm² à 25,00 mm², avec un entonnoir d'insertion en polypropylène facilitant la mise en place du conducteur.
Caractéristiques :
Chaque embout dispose d'un col en polypropylène (sorte d'entonnoir d'insertion), ce qui facilite l'introduction du conducteur avant sertissage. Le col résiste à la chaleur jusqu'à 105 °C, une propriété utile lors d'un contact prolongé avec des surfaces chauffées ou dans des environnements où la température ambiante varie fortement.
Les embouts sont réalisés en cuivre électrolytique (E-Cu), puis recouverts d'une surface étamée par électrolyse afin de limiter l'oxydation du métal et de préserver la conductivité du contact dans le temps. Knipex décline cette série sur dix capacités de raccordement, de 0,50 mm² à 25,00 mm², chacune associée à des dimensions de col et de partie métallique adaptées au diamètre du conducteur. Le sertissage s'effectue directement sur le tube métallique.
Spécifications :
- Références Knipex : (97 99) 330 à (97 99) 339.
- Matériau : cuivre électrolytique (E-Cu).
- Traitement de surface : étamage par électrolyse, épaisseur minimale du revêtement de 3 µm.
- Plage de température du col plastique : jusqu'à 105 °C.
- Matériau de l'entonnoir d'insertion : polypropylène.
- Code couleur : blanc (330), gris (331 et 335), rouge (332 et 337), noir (333), bleu (334 et 338), jaune (336 et 339).
- Conditionnement : sachets de 200 pièces (330 à 335), sachets de 100 pièces (336 à 338), sachet de 50 pièces (339).
Détails des références :
- 97 99 330 – 0,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,0 mm ; Ø intérieur du col 2,6 mm.
- 97 99 331 – 0,75 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,2 mm ; Ø intérieur du col 2,8 mm.
- 97 99 332 – 1,00 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,4 mm ; Ø intérieur du col 3,0 mm.
- 97 99 333 – 1,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,7 mm ; Ø intérieur du col 3,5 mm.
- 97 99 334 – 2,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 2,2 mm ; Ø intérieur du col 4,2 mm.
- 97 99 335 – 4,00 mm² : longueur totale 17 mm ; longueur métallique 10 mm ; Ø intérieur de l'embout 2,8 mm ; Ø intérieur du col 4,8 mm.
- 97 99 336 – 6,00 mm² : longueur totale 20 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 3,5 mm ; Ø intérieur du col 6,3 mm.
- 97 99 337 – 10,00 mm² : longueur totale 22 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 4,5 mm ; Ø intérieur du col 7,6 mm.
- 97 99 338 – 16,00 mm² : longueur totale 24 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 5,8 mm ; Ø intérieur du col 8,8 mm.
- 97 99 339 – 25,00 mm² : longueur totale 30 mm ; longueur métallique 16 mm ; Ø intérieur de l'embout 7,3 mm ; Ø intérieur du col 11,2 mm.
Normes :
- DIN 46228 : encadre les dimensions et les caractéristiques techniques des embouts de câble à sertir, garantissant la compatibilité avec les outils de sertissage standards.
- REACH : atteste l'absence de substances soumises à autorisation dans la composition du produit, qui ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Caractéristiques :
Chaque embout dispose d'un col en polypropylène (sorte d'entonnoir d'insertion), ce qui facilite l'introduction du conducteur avant sertissage. Le col résiste à la chaleur jusqu'à 105 °C, une propriété utile lors d'un contact prolongé avec des surfaces chauffées ou dans des environnements où la température ambiante varie fortement.
Les embouts sont réalisés en cuivre électrolytique (E-Cu), puis recouverts d'une surface étamée par électrolyse afin de limiter l'oxydation du métal et de préserver la conductivité du contact dans le temps. Knipex décline cette série sur dix capacités de raccordement, de 0,50 mm² à 25,00 mm², chacune associée à des dimensions de col et de partie métallique adaptées au diamètre du conducteur. Le sertissage s'effectue directement sur le tube métallique.
Spécifications :
- Références Knipex : (97 99) 330 à (97 99) 339.
- Matériau : cuivre électrolytique (E-Cu).
- Traitement de surface : étamage par électrolyse, épaisseur minimale du revêtement de 3 µm.
- Plage de température du col plastique : jusqu'à 105 °C.
- Matériau de l'entonnoir d'insertion : polypropylène.
- Code couleur : blanc (330), gris (331 et 335), rouge (332 et 337), noir (333), bleu (334 et 338), jaune (336 et 339).
- Conditionnement : sachets de 200 pièces (330 à 335), sachets de 100 pièces (336 à 338), sachet de 50 pièces (339).
Détails des références :
- 97 99 330 – 0,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,0 mm ; Ø intérieur du col 2,6 mm.
- 97 99 331 – 0,75 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,2 mm ; Ø intérieur du col 2,8 mm.
- 97 99 332 – 1,00 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,4 mm ; Ø intérieur du col 3,0 mm.
- 97 99 333 – 1,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 1,7 mm ; Ø intérieur du col 3,5 mm.
- 97 99 334 – 2,50 mm² : longueur totale 14 mm ; longueur métallique 8 mm ; Ø intérieur de l'embout 2,2 mm ; Ø intérieur du col 4,2 mm.
- 97 99 335 – 4,00 mm² : longueur totale 17 mm ; longueur métallique 10 mm ; Ø intérieur de l'embout 2,8 mm ; Ø intérieur du col 4,8 mm.
- 97 99 336 – 6,00 mm² : longueur totale 20 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 3,5 mm ; Ø intérieur du col 6,3 mm.
- 97 99 337 – 10,00 mm² : longueur totale 22 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 4,5 mm ; Ø intérieur du col 7,6 mm.
- 97 99 338 – 16,00 mm² : longueur totale 24 mm ; longueur métallique 12 mm ; Ø intérieur de l'embout 5,8 mm ; Ø intérieur du col 8,8 mm.
- 97 99 339 – 25,00 mm² : longueur totale 30 mm ; longueur métallique 16 mm ; Ø intérieur de l'embout 7,3 mm ; Ø intérieur du col 11,2 mm.
Normes :
- DIN 46228 : encadre les dimensions et les caractéristiques techniques des embouts de câble à sertir, garantissant la compatibilité avec les outils de sertissage standards.
- REACH : atteste l'absence de substances soumises à autorisation dans la composition du produit, qui ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Knipex embout de câble noir 97 99 73 (boîte de 200 pièces)
Points forts
- L'entonnoir d'insertion en polypropylène guide le conducteur et accélère la mise en place avant sertissage.
- Le col en plastique résistant à 105 °C maintient l'isolation même en cas d'échauffement ponctuel du point de connexion.
- La surface étamée par électrolyse limite l'oxydation du cuivre et prolonge la qualité du contact électrique.
- Les dix capacités de raccordement, de 0,50 mm² à 25,00 mm², couvrent la majorité des sections de conducteurs rencontrées en atelier.
- Le col en plastique résistant à 105 °C maintient l'isolation même en cas d'échauffement ponctuel du point de connexion.
- La surface étamée par électrolyse limite l'oxydation du cuivre et prolonge la qualité du contact électrique.
- Les dix capacités de raccordement, de 0,50 mm² à 25,00 mm², couvrent la majorité des sections de conducteurs rencontrées en atelier.
Applications
Les embouts de câble isolés trouvent leur usage dans le raccordement de conducteurs souples sur bornes à vis, disjoncteurs, contacteurs et autres appareillages électriques.
Le montage de tableaux et d'armoires électriques constitue un contexte d'utilisation courant, tout comme le câblage de machines industrielles où plusieurs sections de conducteurs coexistent sur une même installation. La résistance thermique du col en plastique convient également aux interventions en environnement chaud, par exemple à proximité de moteurs ou d'équipements générant de la chaleur en fonctionnement.
Le montage de tableaux et d'armoires électriques constitue un contexte d'utilisation courant, tout comme le câblage de machines industrielles où plusieurs sections de conducteurs coexistent sur une même installation. La résistance thermique du col en plastique convient également aux interventions en environnement chaud, par exemple à proximité de moteurs ou d'équipements générant de la chaleur en fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 200 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € HT
/ sachet
7,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h