Références
Festo :VMPA14-IC-AP-1-EX1E
Rubix :0326-2561321
Fabricant :8023668
EAN :4052568278892
Détails articles : EMBASE VMPA14-IC-AP-1-EX1E
Embase VMPA14-IC-AP-1-EX1E Largeur=24,4 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=14,9 mm, Pression de service=3 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,20 € HT
/ unité
167,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours