Références
Festo :VMPAL-EPL-SD25
Rubix :0326-2569466
Fabricant :560938
EAN :4052568055844
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'extrémité VMPAL-EPL-SD25 Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'extrémité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,96 € HT
/ unité
49,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours