Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S4-1HS-G14-2T2

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABV-S4-1HS-G14-2T2
Rubix :0326-2570726
Fabricant :546211
EAN :4052568184650
EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1HS-G14-2T2

Résumé technique

Typepanneau de verrouillage selon la norme iso 15407-2

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1HS-G14-2T2


Embase juxtaposable VABV-S4-1HS-G14-2T2 Pour terminal de distributeurs VTSA-F, raccord ISO. Taille=26 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=634 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typepanneau de verrouillage selon la norme iso 15407-2
131,86 € HT
/ unité
158,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours