Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S4-1HS-G14-2T1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABV-S4-1HS-G14-2T1
Rubix :0326-2570727
Fabricant :546210
EAN :4052568092153
EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1HS-G14-2T1

Résumé technique

Typeplaque de connexion selon iso 15407-2

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1HS-G14-2T1


Embase juxtaposable VABV-S4-1HS-G14-2T1 Pour terminal de distributeurs VTSA-F, raccord ISO. Taille=26 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=634 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion selon iso 15407-2
124,95 HT
/ unité
149,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours