Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFW-240-50/60-OD

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSFW-240-50/60-OD
Rubix :0326-2180424
Fabricant :34424
EAN :4052568067939
BOBINE MSFW-240-50/60-OD 34424

Résumé technique

Typesans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSFW-240-50/60-OD 34424


Bobine MSFW-240-50/60-OD pour tension alternative, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesans protection contre les explosions
83,48 € HT
/ unité
100,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours