Élingue ronde PMS Industrie ER/3/5, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg | Couleur: Jaune
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/3/5
Rubix :7679-7014267
EAN :3660358124253

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 3T L.U 5M JAUNE
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière | textile |
| Longueur | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,86 € HT
/ unité
116,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
