Élingue ronde Cobaltix WC8253
ELINGUE CHAINE 2 BRINS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cobaltix :WC8253
Rubix :2159-7370099
Fabricant :WC8253
EAN :3700056000074
Documents
Détails articles : ELINGUE CHAINE 2B 8-3M CROCHET CSC+ RACC- CMU 2T8
Elingue chaine 2 brins Ø8mm - Lg : 3m/brin + crochet CSC + Raccourcisseur - CMU : 2T8 de 0°à 45° et CMU : 2T de 45° à 60°
Points forts
RESPECT DES NORMES EUROPEENES EN VIGUEUR - PLAQUE D'IDENTIFICATION RENFORCEE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,43 € HT
/ unité
216,52 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence



