Composants et accessoires électriques SMC VZ1000-11-1-26

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VZ1000-11-1-26
Rubix :0338-2390608
Fabricant :VZ1000-11-1-26
EAN :3618036502183
RAIL PORTEUR ALU 423MM VZ1000-11-1-26

Résumé technique

Typerail porteur alu 423mm vz1000-11-1-26

Détails articles : RAIL PORTEUR ALU 423MM VZ1000-11-1-26


Smc rail DIN vz1000-11-1-26

Informations techniques


Attributs
Typerail porteur alu 423mm vz1000-11-1-26
25,78 HT
/ unité
30,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Type

rail porteur alu 423mm vz1000-11-1-26