Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/4-B

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/4-B
Rubix :0326-2057638
Fabricant :15901
EAN :4052568002886
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-B 15901

Résumé technique

Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-B 15901


Électrovanne MFH-5-1/4-B Avec commande manuelle, sans bobine ni prise. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la vanne=5/2 monostable, Type d'actionnement=électrique, Débit nominal standard=1 300 l/min, Pression de service=2 - 10 bar, Structure de conception=Siège à clapet

Informations techniques


Attributs
Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Débit1300 l/min
341,74 € HT
/ unité
410,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h