Vanne de process Asco E290D05B0DA0000


Électrovanne Inox 2/2 NF série 290

Références
asco :E290D05B0DA0000
rubix :0383-2489948
VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/4 BZ/PTFE TETE D90 PLAST INDIC P12 B ASSC
Résumé technique
Type2 voies NC
Débit436 l/min
Type de raccordBSPP

Détails articles : VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/4 BZ/PTFE TETE D90 PLAST INDIC P12 B ASSC


Corps acier inox 316L, tige et clapet inox acier inox 316L, taraudé, Clamp, 2/2 NF du Vide à 16 bars, tenue jusqu'à 184°C, Corps de vanne, joint racleur garnitures en PTFE. Graisse certifiée NFS H1. Certification ATEX. Norme FDA, CE 1935-2004, RoHS2.

Points forts

Robuste et grande durée de vie. Grand débit. Cycle rapide. Economie d'énergie. Actionneur de faible volume.

Applications

Pour air, gaz, eau, huile, vapeur d'eau.

Informations techniques


Attributs
Type2 voies NC
Débit436 l/min
Type de raccordBSPP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,44 HT
/ unité
478,13 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs