Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1BH-5/3B-1/8

Électrovanne CPE14-M1BH

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-M1BH-5/3B-1/8
Rubix :0326-2577453
Fabricant :196933
EAN :4052568160111
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1BH-5/3B-1/8

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1BH-5/3B-1/8


Électrodistributeur CPE14-M1BH-5/3B-1/8 Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
343,33 € HT
/ unité
412,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours