Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-M1CH-3GL-1/8
Rubix :0326-2180940
Fabricant :550247
EAN :4052568192297
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH- 3GL-1/8 550247

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH- 3GL-1/8 550247


Électrodistributeur CPE14-M1CH-3GL-1/8 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
196,43 HT
/ unité
235,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h