Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5L-M5
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5L-M5
Rubix :0326-2180094
Fabricant :196881
EAN :4052568159719
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH- 5L-M5 196881
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5L-M5 Composant grande densité Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,56 € HT
/ unité
268,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours