Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5JS-M5
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5JS-M5
Rubix :0326-2575845
Fabricant :196878
EAN :4052568159689
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-5JS-M5
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5JS-M5 Composant grande densité Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,67 € HT
/ unité
340,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours