Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8
Rubix :0326-2569577
Fabricant :559648
EAN :4052568206253
ELECTRODISTRIBUTEUR CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8


Électrodistributeur CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 3/2, 2xNO. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
248,80 € HT
/ unité
298,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours