Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-3OL-M7
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-3OL-M7
Rubix :0326-2577456
Fabricant :196917
EAN :4052568160043
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-3OL-M7
Électrodistributeur CPE10-M1BH-3OL-M7 Composant grande densité Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,92 € HT
/ unité
225,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours