Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-M1CH-5L-1/8
Rubix :0326-2180936
Fabricant :550237
EAN :4052568016180
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH- 5L-1/8 550237

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH- 5L-1/8 550237


Électrodistributeur CPE14-M1CH-5L-1/8 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
212,09 € HT
/ unité
254,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours