Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPVSC1-M4H-J-H-M5
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPVSC1-M4H-J-H-M5
Rubix :0326-2570531
Fabricant :547353
EAN :4052568188436
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPVSC1-M4H-J-H-M5
Électrodistributeur CPVSC1-M4H-J-H-M5 Pour terminal de distributeurs CPV-SC, raccord M5. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=170 l/min, Pression de service=-0,9 - 7 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,45 € HT
/ unité
310,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours