Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1CH-5JS-1/8

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-M1CH-5JS-1/8
Rubix :0326-2570273
Fabricant :550240
EAN :4052568192228
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH-5JS-1/8

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH-5JS-1/8


Électrodistributeur CPE14-M1CH-5JS-1/8 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
284,64 € HT
/ unité
341,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours