Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5LS-M7
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5LS-M7
Rubix :0326-2459634
Fabricant :196928
EAN :4052568160081
Détails articles : DISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-5LS-M7
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5LS-M7 Composant grande densité Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=350 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,28 € HT
/ unité
266,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
