Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1CH-3OLS-1/8
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE14-M1CH-3OLS-1/8
Rubix :0326-2570267
Fabricant :550250
EAN :4052568192327
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH-3OLS-1/8
Électrodistributeur CPE14-M1CH-3OLS-1/8 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,58 € HT
/ unité
235,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours