Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU64A2-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 64 mm | Norme: DIN 934
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU64A2-50
Rubix :U600-8270129
Fabricant :0934264
EAN :4043377402073


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 64 mm |
Détails articles : ECROU HU DIN 934 A2 M64 INOX A2-50
Écrous hexagonaux A2-50 64
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 64 mm |
| Pour vis | m64 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw95 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,66 € HT
/ 5 unités
578,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
64 mm
Pour vis
m64