Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECCARB6A2-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 6 mm | Norme: DIN 562
Écrous carrés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCARB6A2-50
Rubix :U600-8284200
Fabricant :056226
EAN :4043377044372


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU CARRE BAS DIN 562 A2 M 6 INOX A2-50
Écrous carrés, forme basse A2-50 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw10 |
| Pas du filetage | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € HT
/ 200 unités
36,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h