Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS10A2-35ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 10 mm | Norme: ISO 4035
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS10A2-35ISO
Rubix :U600-8283620
Fabricant :4035210
EAN :4043377333957


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | ISO 4035 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU BAS ISO 4035 A2 M 10 INOX A2-35 (SIM. DIN 439)
Écrous hexagonaux, forme basse A2-35 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | ISO 4035 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,90 € HT
/ 200 unités
88,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
10 mm
Pour vis
m10