Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU3,5A4-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 3.5 mm | Norme: DIN 934
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU3,5A4-50
Rubix :U600-8283693
Fabricant :0934435
EAN :4043377099525


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
Détails articles : ECROU HU DIN 934 A4 M 3,5 INOX A4-50 (SIM. ISO 4032)
Écrous hexagonaux A4 3,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Pour vis | m3 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,20 € HT
/ 1 000 unités
143,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
3,5 mm
Pour vis
m3