Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBASPASG5A4-40, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 5 mm | Norme: DIN 439
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBASPASG5A4-40
Rubix :U600-8283458
Fabricant :043945L
EAN :4043377340726


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 439 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 5 DIN 439 GAUCHE - INOX A4-40 043945L
Écrous hexagonaux, forme basse Pas à gauche A4-40 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 439 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A4-40 |
| Type | forme basse pas à gauche |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,90 € HT
/ 1 000 unités
128,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Pour vis
m5