Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU2BASFF24A2-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 24 mm | Norme: DIN 936
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU2BASFF24A2-35
Rubix :U600-8283698
Fabricant :0936224 2
EAN :4043377100290


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 936 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M FILT FIN M 24 INOX A2-35 0936224 2
Écrous hexagonaux, forme basse avec filetage fin A2-35 24
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 936 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Pour vis | m24 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type | forme basse avec filetage fin |
| Clé | sw36 |
| Pas du filetage | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,84 € HT
/ 50 unités
670,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
24 mm
Pour vis
m24