Contre-écrou Spartex GLEITMO12A4-80, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GLEITMO12A4-80
Rubix :U600-8282551
Fabricant :0980412
EAN :4043377124173


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : ECROU HEX AUTOBLOQUANT 12 INOX A4-80 0980412
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, base DIN 934 A4-80 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,74 € HT
/ 100 unités
180,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm