Écrou à souder Spartex ECCASOUD4A2, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 928
Écrous à souder carrés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCASOUD4A2
Rubix :U600-8284193
Fabricant :092824
EAN :4043377358028


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 928 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU A SOUDER CARRE M 4 INOX A2 092824
Écrous à souder carrés A2 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 928 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,80 € HT
/ 500 unités
123,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours